Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY SG30VAD Colier de bară cu braț glisant 11 inch 4 inch D | AD3EMB 3YNA2

BESSEY SG30VAD Clemă cu bară cu braț glisant 11 inch 4 inch D

În stoc
Element: AD3EMB Model: SG30VADCruce Ref: 3YNA2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€195.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiȘinele și fălcile superioare fixe sunt trasate, tratate termic, din oțel călit și călit, brațul glisant este forjat în cădere, călit și oțel electro-galvanizat
Manipulați materialulMânerul în T este o aderență din plastic peste oțel
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere2600 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1 3/16 x 19/32
Deschidere11 In.
Tip tamponPivotant, înlocuibil
Tip pivotantPivotant
Adâncimea gâtului4-3/4 "
Tipcu tampoane rotative

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY SG30VAD Clemă cu bară cu braț glisant 11 inch 4 inch D
€195.79 /unitate