Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă tip basculă BESSEY STC-IHH25, împingere-tragere orizontală, 700 lb | AA8MFQ 19C764

BESSEY Clemă tip basculă STC-IHH25, împingere-tragere orizontală, 700 lb

În stoc
Element: AA8MFQ Model: STC-IHH25Crucea Ref: 19C764
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
€64.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare cu reglare automată
Braţ5/8 "Inline
Centre de montare de bază1-3 / 4 x 1 In.
ConstrucţieCorp din oțel aliat
Diametru7 / 8 "
Mâner1 x 2-1 / 8 "Ergonomic
Înălțimea sub braț (în.)3/4
Capacitate de deținere700 lbs.
Inălțime totală1.625 "
Lungime totală8.25 "
AxM8
Dimensiune de filetM8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Clemă tip basculă cu reglare automată, ideală pentru testarea sau tensionarea dispozitivelor în aplicațiile de prelucrare a lemnului, asamblare și sudare
    • Dispune de construcție din oțel cu o capacitate maximă de încărcare de 700 lb și un mâner proiectat ergonomic pentru blocarea pistonului atât în ​​poziția extinsă, cât și în cea retrasă atunci când mânerul se mișcă înainte și respectiv înapoi
    • Bază cu flanșă și piston rotund filetat cu dimensiunea filetului M8 pentru prindere fermă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă tip basculă STC-IHH25, împingere-tragere orizontală, 700 lb
€64.63 /unitate