Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER R25159180 Inel de glisare 180 grade 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2

BISHOP-WISECARVER R25159180 Inel de glisare 180 grade 184.74 Mm Od

În stoc
Element: AC2VPV Model: R25159180Crucea Ref: 2NDJ2
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
€980.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGlisare inel
În interiorul Dia.133.26mm
Dimensiunea orificiului de montare5.5mm
Numărul de găuri ale șinei4
În afara Dia.184.74mm
Finisaj feroviarTeren de precizie
Materialul șineiOţel
Tip șurubSoclu cu șurub cu cap
Temp. Gamă-20 60 a
Dimensiune de filetM5
Tip180 de grade jumătate de inel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8482992560
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Lățimea șinei (mm) (15.4)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Dimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Dimensiune de filetPreț
BISHOP-WISECARVER R1293180 Inel de glisare 180 grade 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€809.77
BISHOP-WISECARVER R12127180 Inel de glisare 180 grade 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM3€938.95
BISHOP-WISECARVER R25255180 Inel de glisare 180 grade 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,604.44
BISHOP-WISECARVER R25351180 Inel de glisare 180 grade 367.74 Mm Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,930.56
BISHOP-WISECARVER R44468180 Inel de glisare 180 grade 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€2,671.85
BISHOP-WISECARVER R44612180 Inel de glisare 180 grade 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM6€3,389.90
BISHOP-WISECARVER R76799180 Inel de glisare 180 grade 875.74 Mm Od | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM12€5,711.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER R25159180 Inel de glisare 180 grade 184.74 Mm Od
€980.16 /unitate