Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de masă BESSEY TP-1K 25/32 in.h | AG4UYL 34RP59

BESSEY Clemă de masă TP-1K 25/32 in.h

În stoc
Articol: AG4UYL Model: TP-1KCrucea Ref: 34RP59
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
€48.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de masă
Adâncime25 / 32 "
Înălţime25 / 32 "
Numărul de suprafețe0
Lăţime6 19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)10.59
Lățimea navei (cm)6.3
Codul HS8205700090

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Clemă de masă BESSEY CP-F 55/64in.h | AG4UYM 34RP60 CP-F7 / 8 "55 / 64 "2.75 "€26.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă de masă TP-1K 25/32 in.h
€48.42 /unitate