Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Robinet electronic din oțel inoxidabil | AG6ZZR 49T911

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Robinet electronic din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG6ZZR Model: WH3373-PPZ-8INCrucea Ref: 49T911
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
€1,115.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Conform ADANu
Material corpOţel inoxidabil
Conexiune1/2 "NPS
Funcționarea robinetuluiElectronic
Chiuveta pentru robinetConic
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiSpray de duș
Rata de curgere0.7 g / min
Tip mânerApasa butonul
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Inălțime totală2"
Cartuș de înlocuireNu
Comercial RezidențialComercial
Tipul supapeiElectronic
Voltaj9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.48
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801030

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiMaterial corpFuncționarea robinetuluiVoltajRata de curgereTip mânerArticolMontarea orificiului de la centru la centruPreț
BESTCARE WH3374-PPZ-8IN Robinet electronic din oțel inoxidabil | AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INElectronicOţel inoxidabilElectronic90.7 g / minApasa butonulRobinet de baie8"€1,486.78
BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Senzor pentru robinet baie 0.23 gpc Crom | AH8KKD 38VC66 WH3373-WSF-SO-BATComprimareAlamăSenzor9 VDC0.70 g / minmăsurareRobinet rezistent la ligatura6 "până la 8"€1,263.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Robinet electronic din oțel inoxidabil
€1,115.64 /unitate