Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Senzor pentru robinet baie 0.23 gpc Crom | AH8KKD 38VC66

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Senzor pentru robinet de baie 0.23 gpc Crom

În stoc
Articol: AH8KKD Model: WH3373-WSF-SO-BATCrucea Ref: 38VC66
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
€1,263.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet rezistent la ligatura
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "NPS
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Tipul de ieșire a debituluiSpray
Rata de curgere0.70 g / min
Tip mânermăsurare
Înălţime2"
Montarea orificiului de la centru la centru6 "până la 8"
Tip montareSuprafață
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Sursa de putere(6) Baterii AA
Cartuș de înlocuireNu
Comercial RezidențialComercial
ModelaDrept
Lungimea canalului2"
Temp. ControlNU
Tipul supapeiComprimare
Voltaj9 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6536
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)20.83
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conform CEC: Conform CEC
    • Rezistent la ligatură: da
    • Finisaj robinet: Chrome

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiMaterial corpFuncționarea robinetuluiVoltajRata de curgereTip mânerArticolMontarea orificiului de la centru la centruPreț
BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Robinet electronic din oțel inoxidabil | AG6ZZR 49T911 WH3373-PPZ-8INElectronicOţel inoxidabilElectronic90.7 g / minApasa butonulRobinet de baie8"€1,115.64
BESTCARE WH3374-PPZ-8IN Robinet electronic din oțel inoxidabil | AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INElectronicOţel inoxidabilElectronic90.7 g / minApasa butonulRobinet de baie8"€1,486.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Senzor pentru robinet de baie 0.23 gpc Crom
€1,263.86 /unitate