BESTCARE WH3775--3373 Chiuvetă de baie 19-7/8 inch Lungime 22-1/2 inch Înălțime | AC7CWJ 38C427

BESTCARE WH3775--3373 Chiuveta de baie 19-7/8 inch Lungime 22-1/2 inch Inaltime

În stoc
Articol: AC7CWJ Model: WH3775--3373Crucea Ref: 38C427

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,754.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate3"
Material corpRășină fenolică
Adâncimea bolului4"
Forma boluluiÎn formă de D
Dimensiunea bolului15 "
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1-5/16 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/2 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiApasa butonul
Rata de curgere0.23 g / min
Tip montarePerete
Numărul de găuri3
Număr de stații1
Inălțime totală34 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală21.75 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralDa
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)75.44
Lungimea navei (cm)87.12
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS7324100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFuncționarea robinetuluiTip montareInălțime totalăPreț
BESTCARE WH3740-3373-SO Chiuvetă de baie cu robinet 0.7 gpm Crom | AH8KKK 38VC73 WH3740-3373-SOAlamăSenzorPunte2"€2,392.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESTCARE WH3775--3373 Chiuveta de baie 19-7/8 inch Lungime 22-1/2 inch Inaltime
€2,754.96 /unitate