JUSTRITE Camioane de mână cu butelie de gaz cu firewall


Filtru
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului: (1) 10 "și (1) 13" , Finalizarea: Pudră acoperită , Evaluare firewall: 1 ore , Tip mâner: Mâner de împingere cu triplu grip , Inel de ridicare Echipat: Da , Stalp de blocare echipat: Da , Materialul roții principale: Oţel , Material: Oţel , Min. Diametrul cilindrului: 5" , Rotile spate: Da , Dimensiune rotile spate: 5" , Stil curea: Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț , Curele pe cilindru: 2
StilModelTip roată principalăCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A
35040
Pneumatic1000 lbs.€2,312.31
A
35052
Pneumatic600 lbs.€3,557.40
B
35042
Pneumatic700 lbs.€2,118.27
C
35044
Pneumatic1000 lbs.€2,716.56
D
35050
Pneumatic600 lbs.€3,007.62
E
35046
Solid600 lbs.€2,829.75
F
35048
Solid600 lbs.€3,557.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?