JUSTRITE 35044 Camion manual cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, 4 roți | CD8DDE

JUSTRITE 35044 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, 4 roți

În stoc
Articol: CD8DDE Model: 35044

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,716.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului2
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 10 "și (1) 13"
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară26 "
Înălțimea exterioară61 "
Lățimea exterioară35 "
finalizareaPudră acoperită
Evaluare firewall1 ore
Tip mânerMâner de împingere cu triplu grip
Dimensiunea roții principale16 "
Tip roată principalăPneumatic
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.5"
Dia rotor spate.Da
Rotile din spateDa
Dimensiune rotile din spate5"
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț
Curele pe cilindru2
Capacitate de greutate1000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.6
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

Depozitați și transportați în siguranță o pereche de cilindri de combustibil și de oxidant, obișnuiți în aplicațiile de sudare, cu diametrul de până la 13 inchi (330 mm) și, respectiv, 10 inchi (254 mm). Construite folosind un tub rotund de oțel cu diametrul de 1.25 inchi (32 mm) cu sudură continuă, aceste camioane durabile, cu cilindru dublu, oferă siguranță, rezistență și longevitate optime. Placa de podea din oțel gros de calibrul 11 ​​(3 mm) cu aripioare de siguranță previne deformarea sau ruperea. Încărcarea la înălțime de ridicare zero permite plăcii de podea să se așeze plat, eliminând astfel nevoia de a ridica cilindrul în timpul încărcării și descărcării. Caruciorul cu rotile dispune de bare grele din otel si saibe din nailon pentru actiune lina de pliere si depozitare usoara in spatii inguste. Finisaj cu strat de pulbere rezistent la coroziune pentru o durată lungă de viață și o manevrare lină. Două curele de suport din polipropilenă de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm), testate în laborator la 1138 lb (516 kg), au catarame din oțel pentru fixarea sigură a cilindrului - elimină orice potențial de rulare a cilindrului văzute în unitățile asigurate cu lanț. Lanțurile de buclă sudate incluse oferă un mijloc secundar pentru fixarea cilindrilor. Marginea exclusivă a protecției barei de protecție prinde cilindrul și minimizează deteriorarea cilindrului și a stivuitorului manual. Mânerul de împingere cu triplă prindere îmbunătățește considerabil siguranța la sarcinile superioare grele prin extinderea zonei de prindere disponibilă pentru un efect de pârghie și o rază de balansare îmbunătățite. Stâlpii opționali de blocare și sistemul de plăci de guler modelul 35084 asigură imobilizarea totală a cilindrului sau accesorizează stivuitoarele de mână cu o tavă pentru scule sau cutie de scule blocabilă pentru asigurarea torțelor și a altor echipamente - modelele 35388 și respectiv 35386. Marinit? eu? este o marcă înregistrată a BNZ Materials, Inc.

Caracteristici:

  • Marinite încapsulate? eu? creează o barieră de incendiu de o oră între combustibil și oxidant - depășește standardele minime NFPA 55, NFPA 1, OSHA și CGA
  • Configurat cu roți pneumatice cu butuc de 16 inchi (406 mm) cu rulmenți duali cu bile pentru o rulare mai ușoară - este necesar mai puțin efort
  • Include ansambluri duble cu rotile pivotante de 5 inchi (127 mm) pentru un transport mai usor si stabil - se pliaza plat pentru depozitare
  • Capacitate de greutate estimată la 1000 lb (454 kg).

Variante de produs

ProdusModelTip roată principalăCapacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35040 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, roți pneumatice de 16 inchi | CD8DDC 35040Pneumatic1000 lbs.€2,312.31
JUSTRITE 35042 Camion manual cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DDD 35042Pneumatic700 lbs.€2,118.27
JUSTRITE 35046 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, roți de oțel | CD8DDF 35046Solid600 lbs.€2,829.75
JUSTRITE 35048 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, roți de oțel | CD8DDG 35048Solid600 lbs.€3,557.40
JUSTRITE 35050 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, roată pneumatică de 16 inchi | CD8DDH 35050Pneumatic600 lbs.€3,007.62
JUSTRITE 35052 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, roată pneumatică de 16 inchi, perete antifoc, 4 roți | CD8DDJ 35052Pneumatic600 lbs.€3,557.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35044 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, perete antifoc, 4 roți
€2,716.56 /unitate