Depozitați și transportați în siguranță o pereche de cilindri de combustibil și de oxidant, obișnuiți în aplicațiile de sudare, cu diametrul de până la 13 inchi (330 mm) și, respectiv, 10 inchi (254 mm). Construite folosind un tub rotund de oțel cu diametrul de 1.25 inchi (32 mm) cu sudare continuă, aceste camioane durabile, cu cilindru dublu, oferă siguranță, rezistență și longevitate optime. Placa de podea din oțel gros de calibrul 11 (3 mm) cu aripioare de siguranță previne deformarea sau ruperea. Încărcarea la înălțime de ridicare zero permite plăcii de podea să se așeze plat, eliminând astfel nevoia de a ridica cilindrul în timpul încărcării și descărcării. Finisaj cu strat de pulbere rezistent la coroziune pentru o durată lungă de viață și o manevrare lină. Două curele de suport din polipropilenă de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm), testate în laborator la 1138 lb (516 kg), au catarame din oțel pentru fixarea sigură a cilindrului - elimină orice potențial de rulare a cilindrului văzute în unitățile asigurate cu lanț. Lanțurile bucle sudate incluse oferă un mijloc secundar pentru fixarea cilindrilor. Marginea exclusivă a protecției barei de protecție prinde cilindrul și minimizează deteriorarea cilindrului și a stivuitorului manual. Mânerul de împingere cu triplă prindere îmbunătățește considerabil siguranța la încărcăturile superioare grele prin extinderea zonei de prindere disponibilă pentru un efect de pârghie și o rază de balansare îmbunătățite. Include atașament pentru cutia de instrumente cu capac integral blocabil pentru depozitarea lanternei. Mutați cu ușurință stivuitorul manual pe un șantier, în locații cu accesibilitate redusă sau de la podea la podea cu acest design echipat cu palan. Cadrul structural extins cu placa de ridicare de 0.375 inchi (10 mm) grosime face ca aceste unități să fie sigure atunci când sunt ridicate de platforme de ridicare. Marinit? eu? este o marcă înregistrată a BNZ Materials, Inc.
Caracteristici:
- Marinite încapsulate? eu? creează o barieră de incendiu de o oră între combustibil și oxidant - depășește standardele minime NFPA 55, NFPA 1, OSHA și CGA
- Stâlpii de blocare și plăcile de guler asigură imobilizarea totală a cilindrului pentru aplicații de ridicare
- Configurat cu roți pneumatice cu butuc de 16 inchi (406 mm) cu rulmenți duali cu bile pentru o rulare mai ușoară - este necesar mai puțin efort
- Capacitate de greutate estimată la 600 lb (272 kg).