BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Pachet scenă portabil cu mochetă 32 x 24 picioare | AC2MAD 2LAE7

BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Pachet scenă portabil cu mochetă 32 x 24 picioare

Element: AC2MAD Model: 0106-GCSP-24X32Crucea Ref: 2LAE7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€38,151.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de scenă portabil mochetat
Înălţime27 "
Lungime32ft
Capacitate de încărcare150 lb./sq. ft.
MaterialOțel / placaj
Inălțime totală27 "
Lungime totală32ft
Lățimea totală24ft
Lăţime24ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1832.4
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7308400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăLățimea totalăLăţimePreț
BIL-JAX 0106-GCSP-08X12 Pachet scenă portabil cu mochetă 12 x 8 picioare | AC2LZY 2LAE2 0106-GCSP-08X1212ft12ft8ft8ft€7,436.62
BIL-JAX 0106-GCSP-12X16 Pachet scenă portabil cu mochetă 16 x 12 picioare | AC2LZZ 2LAE3 0106-GCSP-12X1616ft16ft12ft12ft€14,303.81
BIL-JAX 0106-GCSP-16X20 Pachet scenă portabil cu mochetă 20 x 16 picioare | AC2MAA 2LAE4 0106-GCSP-16X2020ft20ft16ft16ft€22,112.56
BIL-JAX 0106-GCSP-20X24 Pachet scenă portabil cu mochetă 24 x 20 picioare | AC2MAB 2LAE5 0106-GCSP-20X2424ft24ft20ft20ft€19,554.32
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-24X40 Pachet scenă portabil cu mochetă 40 x 24 picioare | AC2MAC 2LAE6 0106-GCSP-24X4040ft40ft24ft24ft€37,560.02
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-40X40 Pachet scenă portabil cu mochetă 40 x 40 picioare | AC2MAE 2LAE8 0106-GCSP-40X4040ft40ft40ft40ft€59,931.13
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-60X60 Pachet scenă portabil cu mochetă 60 x 60 picioare | AC2MAF 2LAE9 0106-GCSP-60X6060ft60ft60ft60ft€134,504.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Pachet scenă portabil cu mochetă 32 x 24 picioare
€38,151.28 /unitate