BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Masa de ridicare cu foarfeca Capacitate 3000 Lb 28 x 48 | AD6FAW 45A265

BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Capacitate masă de ridicare cu foarfece 3000 lb 28 x 48

În stoc
Element: AD6FAW Model: L3K-2848Crucea Ref: 45A265

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,900.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOţel
HP1
Capacitate de încărcare3000 lb.
Înălțime coborâtă8-5/8 "
Fază1
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăStaționar
Lățimea peronului28 "
Cu sprijinulelectric
Înălțimea ridicată42-5/8 "
Secunde cu viteză crescută25
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 240.4
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8428100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiStil de platformăLățimea peronuluiPreț
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Masa de ridicare cu foarfeca Capacitate 3000 Lb 36 x 48 | AD6FAX 45A266 L3K-364848 "Staționar36 "€7,649.51
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT Masă de ridicare cu foarfece Placă turnantă de 3000 lb | AD6FAY 45A267 L3K-TT43 "Placă turnantă43 "€9,052.31
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848-H Masă de ridicare cu foarfecă, acţionat manual, 115 V, 3000 lbs. Capacitate, 28 x 48 inch Dimensiunea platformei | CJ8VNQ L3K-2848-H---€6,347.73
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648-H Masă de ridicare cu foarfecă, acţionat manual, 115 V, 3000 lbs. Capacitate, 36 x 48 inch Dimensiunea platformei | CJ8VNR L3K-3648-H---€6,615.00
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L3K-SPECIAL Masă de ridicare cu foarfece, 115V, 3000 lbs. Capacitate, 28 x 48 până la 48 x 72 inch Dimensiunea platformei | CJ8VNT L3K-SPECIAL---€9,216.90
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4444 Masă de ridicare cu foarfecă, 115V, 3000 lbs. Capacitate, 44 x 44 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VNU L3K-TT4444---€8,893.50
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4448 Masă de ridicare foarfecă, 115V, 3000 lbs. Capacitate, 44 x 48 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VNV L3K-TT4448---€9,297.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Capacitate masă de ridicare cu foarfece 3000 lb 28 x 48
€7,900.62 /unitate