BISHAMON INDUSTRIES

Bishamon Industries este un producător de top de produse de înaltă calitate pentru manipularea materialelor și produse de siguranță, ideale atât pentru aplicații industriale, cât și comerciale. Sediul său este situat în Ontario, California, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Transmisie de putere

Motoare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Manipularea materialului Filtru

Ascensoare materialeVezi tot

  • Accesorii pentru masa de ridicat

    Include o gamă largă de cărucioare portabile, ascensoare cu rampă, burduf acordeon și comenzi cu picior pentru a crește și extinde gradul de utilizare al meselor cu ridicare foarfecă.

  • Mese de ridicare și cărucioare
  • Mese de ridicare foarfece

    Folosit pentru ridicarea echipamentelor mari sau grele la înălțimi convenabile de lucru pentru a reduce rănile și pentru a crește productivitatea. Disponibil în variante de 1 și 1/2 CP, cu o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 5000 lb

  • platane

    Ideal pentru afișaje, pulverizare cu vopsea, precum și pentru operațiuni de asamblare și inspecție. Au o capacitate maximă de ridicare de 4500 lb și au un strat de cauciuc deasupra pentru a minimiza șansele de mișcare sau alunecare a piesei de prelucrat în timp ce se rotește

Suporturi și accesorii pentru palețiVezi tot

Despre BISHAMON INDUSTRIES

Catalogul companiei include mese ridicătoare foarfece, plăci turnante, pozitionatoare hidraulice pentru paleti si paleti pneumatici. Bishamon mese cu foarfeca sunt folosite pentru a ridica echipamente mari sau grele cu o sarcină maximă de 5000 lb. Aceste mese sunt prevăzute cu o protecție electrică, pe tot perimetrul degetelor, în jurul platformei, pentru o siguranță optimă a operatorului. Au role foarfece capturate pentru stabilitate maximă.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Referințe încrucișate pentru numerele de piesă Bishamon la diverse produse Vestil & Southworth. Deci, dacă sunteți în căutarea unei piese Bishamon care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste produse Bishamon sunt potrivite pentru expedierea standard prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Cum funcționează o masă de ridicare?

Lichidul hidraulic este forțat să intre sau să iasă din cilindrii hidraulici pentru a ridica și a coborî mesele de ridicare hidraulice. Când fluidul hidraulic este forțat într-un cilindru, cilindrul se mișcă spre exterior, forțând picioarele foarfecelor să se depărteze.

Produse exclusive pentru marcă