Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX Ghidaj pentru spălare Dimensiunea roții 2 Alezajul.375 In | AE2NUG 4YRF9

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX Ghidaj de spălare Dimensiunea roții 2 Alezajul.375 in

În stoc
Articol: AE2NUG Model: WDW2SSXCrucea Ref: 4YRF9
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
€213.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare de spălare
Material rulment440C Oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Bore Dia.9.525mm
Max. Încărcare axială90 Lb.
Max. Încărcare radială544 Lb.
Numărul de rulmențiDublu rând
Rola Dia.30.730mm
Materialul cu role440C Oțel inoxidabil
Tip roleV în formă
Lățimea rolei0.4380
Lățimea rolei11.112 mm
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482105060
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăRola Dia.Lățimea roleiMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER WDW3SSX Ghidaj pentru spălare Dimensiunea roții 3 Alezajul.4724 In | AE2NUH 4YRG1 WDW3SSX12.00mm130 lb.1,169 Lb.45.796mm0.62503"€308.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX Ghidaj de spălare Dimensiunea roții 2 Alezajul.375 in
€213.78 /unitate