NORTON 1703BCH-COV X AL Închidere ușă hidraulică | AD9QEB 4UB39

NORTON 1703BCH-COV X AL Închidere ușă hidraulică

Articol: AD9QEB Model: 1703BCH-COV X ALCrucea Ref: 4UB39

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Tip brațStandard
Performanță mai strânsăSarcină ușoară
Tip mai apropiatȚineți deschis
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriBronz întunecat
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare48 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.5 "
Lungimea carcasei8.625 "
Lățimea carcasei2 1 / 16 "
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareCadrul superior
Proiecție din perete2-1/16 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8302413000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
NORTON 1703BC-COV X AL Închide uși hidraulic | AD9QEA 4UB38 1703BC-COV X AL-
RFQ
Închidere uși NORTON 1700 Cov x 689, fără menținere deschisă, fără mâna, lungime carcasă 8 inchi, adâncime carcasă 2 inchi | CN2RMC 1703BC-COV X AL / 4UB38 1700 Cov x 689€232.10
Închidere uși NORTON 1700H Cov x 689, ține deschisă, fără mâna, lungime carcasă 8 inchi, adâncime carcasă 2 inchi | CN2RMD 1703BCH-COV X AL / 4UB39 1700H Cov x 689€263.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON 1703BCH-COV X AL Închidere ușă hidraulică