Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER WDW3SSX Ghidaj pentru spălare Dimensiunea roții 3 Alezajul.4724 In | AE2NUH 4YRG1

BISHOP-WISECARVER WDW3SSX Ghidaj de spălare Dimensiunea roții 3 Alezajul.4724 in

În stoc
Articol: AE2NUH Model: WDW3SSXCrucea Ref: 4YRG1
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
€308.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare de spălare
Material rulment440C Oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Bore Dia.12.00mm
Max. Încărcare axială130 lb.
Max. Încărcare radială1,169 Lb.
Numărul de rulmențiDublu rând
Rola Dia.45.796mm
Materialul cu role440C Oțel inoxidabil
Tip roleV în formă
Lățimea rolei0.6250
Lățimea rolei15.875 mm
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105060
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăRola Dia.Lățimea roleiMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER WDW2SSX Ghidaj pentru spălare Dimensiunea roții 2 Alezajul.375 In | AE2NUG 4YRF9 WDW2SSX9.525mm90 Lb.544 Lb.30.730mm0.43802"€213.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER WDW3SSX Ghidaj de spălare Dimensiunea roții 3 Alezajul.4724 in
€308.22 /unitate