BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0050 Motorreductor DC 90VDC 36 rpm 1/5 CP 50 1 | AH4ZYC 35TV77

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0050 Motorreductor DC 90VDC 36 rpm 1/5 CP 50 1

În stoc
Articol: AH4ZYC Model: 021-725D0050Crucea Ref: 35TV77

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,526.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMinge
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
finalizareaPalton praf
Amplificatori de încărcare completă2.24
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie50:1
Tipul de angrenajhipoid
Material carcasăOţel
Intrare HP1/5
Clasa de izolareF
UngereUnsoare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul277.0 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare35
RPM fără încărcare36
Lungime totală14 1 / 64 "
Încărcare suprasarcină550 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareTipul buzelor
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiGol
Protectie termalaNici unul
TipMotor cu angrenaj DC
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)24.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Codificator arbore spate / Montare generator de impulsuri: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare suprasarcinăAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareLungime totalăPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0010 Motorreductor DC 90VDC 180 rpm 1/8 CP 10 1 | AH4ZWE 35TV13 021-720D0010270 lb.1.4510:11/835.0 in.-lb.17718013 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0015 Motorreductor DC 90VDC 120 rpm 1/8 CP 15 1 | AH4ZWF 35TV14 021-720D0015305 lb.1.4515:11/852 in.-lb.11812013 37 / 64 "€1,444.69
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0020 Motorreductor DC 90VDC 90 rpm 1/8 CP 20 1 | AH4ZWG 35TV15 021-720D0020330 lb.1.4520:11/870 in.-lb.899013 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 Motorreductor DC 90VDC 60 rpm 1/8 CP 30 1 | AH4ZWH 35TV16 021-720D0030370 lb.1.4530:11/8104 in.-lb.596013 37 / 64 "€1,444.69
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0040 Motorreductor DC 90VDC 45 rpm 1/8 CP 40 1 | AH4ZWJ 35TV17 021-720D0040400 lb.1.4540:11/8139 in.-lb.444513 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0050 Motorreductor DC 90VDC 36 rpm 1/8 CP 50 1 | AH4ZWK 35TV18 021-720D0050430 lb.1.4550:11/8173 in.-lb.353613 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0060 Motorreductor DC 90VDC 30 rpm 1/8 CP 60 1 | AH4ZWL 35TV19 021-720D0060455 lb.1.4560:11/8208 in.-lb.303013 37 / 64 "€1,444.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0050 Motorreductor DC 90VDC 36 rpm 1/5 CP 50 1
€1,526.77 /unitate