BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Motorreductor hipoid 42.2 Rpm Tefc 115v | AD6MYG 46E555

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Motorreductor hipoid 42.2 rpm Tefc 115v

În stoc
Articol: AD6MYG Model: 026-720A0040Crucea Ref: 46E555

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,554.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHipoid Gearmotor
RulmențiMinge
Condensator necesar24MA48
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaPictat
Amplificatori de încărcare completă1.85
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie40:1
GearsOţel
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/8
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/16 "pătrat x 3/16"
Lungime mai mică ax13 1 / 16 "
UngerePowerSTAR EP
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul145 in.-lb.
Cadru motor34F
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare42.2
RPM fără încărcare43.125
Lungime totală14.14 "
Încărcare suprasarcină400 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareIeșire buză dublă
AxIeșire goală
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)24.45
Codul HS8501403020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăÎncărcare suprasarcinăGama RPMRaport de transmisieIntrare HPMax. CuplulPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Motorreductor hipoid 168.6 Rpm Tefc 115v | AD6MYC 46E551 026-720A001014.14 "24MA481.85270 lb.151 la 20010:11/835 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0015 Motorreductor hipoid 112.4 Rpm Tefc 115v | AD6MYD 46E552 026-720A001514.14 "24MA481.85305 lb.101 la 15015:11/855 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0020 Motorreductor hipoid 84.3 Rpm Tefc 115v | AD6MYE 46E553 026-720A002014.14 "24MA481.85330 lb.76 la 10020:11/873 in.-lb.€1,553.45
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Motorreductor hipoid 56.2 Rpm Tefc 115v | AD6MYF 46E554 026-720A003014.14 "24MA481.85370 lb.51 la 7530:11/8105 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0050 Motorreductor hipoid 33.6 Rpm Tefc 115v | AD6MYH 46E556 026-720A005014.14 "24MA481.85430 lb.31 la 5050:11/8180 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0060 Motorreductor hipoid 28 Rpm Tefc 115v | AD6MYJ 46E557 026-720A006014.14 "24MA481.85455 lb.16 la 3060:11/8220 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0080 Motorreductor hipoid 21 Rpm Tefc 115v | AD6MYK 46E558 026-720A008014.14 "24MA481.85490 lb.16 la 3080:11/8295 in.-lb.€1,554.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Motorreductor hipoid 42.2 rpm Tefc 115v
€1,554.33 /unitate