Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2237-20NST Clampmetru digital 600a 6 Kohmi | AE4RGY 5MLK3

MILWAUKEE 2237-20NST Clampmetru digital 600a 6 Kohmi

În stoc
Articol: AE4RGY Model: 2237-20NSTCrucea Ref: 5MLK3
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
€746.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 2% + 5 cifre
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie TipAA
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare51 la 60 Hz
capacitanță40nF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără6001
Deținere de dateDa
AfişaLCD negru invers
Contor de frecvență1 Hz la 10 kHz
Capacitatea maxilarului1.437 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ600
Max. Volți AC600
Max. DC amperi600
Max. Volți DC600
Max. Ohms6
MemorieMinim maxim.
Temperatura de operare.14 la 122 grade F
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Caracteristici speciale: detector de tensiune încorporat și lumină de lucru cu LED, contrast ridicat, afișaj alb pe negru cu iluminare de fundal pentru citire ușoară, supraformare robustă crește durabilitatea și aderența utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de calibrareNumărăCapacitatea maxilaruluiEvaluarea siguranțeiPreț
MILWAUKEE 2205-20 Clampmetru digital 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€307.91
MILWAUKEE 2206-20 Clampmetru digital 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€310.04
MILWAUKEE 2205-20NST Clampmetru digital 200a 40 Ohmi | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€602.18
MILWAUKEE 2206-20NST Clampmetru digital 200a 40 Ohmi | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€613.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2237-20NST Clampmetru digital 600a 6 Kohmi
€746.86 /unitate