Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2206-20NST Clampmetru digital 200a 40 Ohmi | AE4RGV 5MLK0

MILWAUKEE 2206-20NST Clampmetru digital 200a 40 Ohmi

În stoc
Articol: AE4RGV Model: 2206-20NSTCrucea Ref: 5MLK0
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
€613.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 2% + 5 cifre
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie TipAA
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
capacitanță40nF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără4000
Deținere de dateDa
AfişaLCD negru invers
Capacitatea maxilarului5 / 8 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ200
Max. Volți AC1000
Max. DC amperi200
Max. Volți DC1000
Max. Ohms40
Temperatura de operare.14 la 122 grade F
Evaluarea siguranțeiCat IV 600V
Temp. Gamă-40 grade până la 752 grade F (-40 grade până la 400 grade C)
Tip termometruTermocuplu de tip K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Caracteristici speciale: detector de tensiune încorporat și lumină de lucru cu LED, contrast ridicat, afișaj alb pe negru cu iluminare de fundal pentru citire ușoară, supraformare robustă crește durabilitatea și aderența utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de calibrareNumărăCapacitatea maxilaruluiEvaluarea siguranțeiPreț
MILWAUKEE 2205-20 Clampmetru digital 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€307.91
MILWAUKEE 2206-20 Clampmetru digital 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€310.04
MILWAUKEE 2205-20NST Clampmetru digital 200a 40 Ohmi | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 la 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€602.18
MILWAUKEE 2237-20NST Clampmetru digital 600a 6 Kohmi | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 la 60 Hz60011.437 "CAT III 600V€746.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2206-20NST Clampmetru digital 200a 40 Ohmi
€613.25 /unitate