BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hypoid Gearmotor 56.2 Rpm Tefc 230v | AD6MXR 46E541

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Motorreductor hipoid 56.2 Rpm Tefc 230v

În stoc
Articol: AD6MXR Model: 027-730G0030Crucea Ref: 46E541

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,934.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHipoid Gearmotor
RulmențiMinge
Condensator necesarNici unul
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaPictat
Amplificatori de încărcare completă1.76
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie30:1
GearsOţel
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz6/60/90
Intrare HP1/3
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii1/4 "pătrat x 1/4"
Lungime mai mică ax16.125 "
UngerePowerSTAR EP
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul286 in.-lb.
Cadru motor49F
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare56.2
RPM fără încărcare57.5
Lungime totală14.34 "
Încărcare suprasarcină625 lb.
Fază3
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
Gama RPM51 la 75
Garnituri etansareIeșire buză dublă
AxIeșire goală
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)24.45
Codul HS8501403020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cheiifinalizareaAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axUngereMax. CuplulCadru motorTipul motoruluiPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Motorreductor hipoid 16.8 Rpm Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat0.8513.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă380 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Motorreductor hipoid 14 Rpm Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat0.8513.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă450 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Motorreductor hipoid 11.2 Rpm Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat0.8513.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă570 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Motorreductor hipoid 9.3 Rpm Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat0.8513.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă680 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Motorreductor hipoid 7 Rpm Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat0.8513.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă900 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,493.75
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Motorreductor hipoid 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat1.113.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă60 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,660.89
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Motorreductor hipoid 112.4 Rpm Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "pătrat x 1"Vopsea acoperită cu pulbere a cutiei de viteze, motor anodizat1.113.437 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă90 in.-lb.39FInvertor trifazat€1,585.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Motorreductor hipoid 56.2 Rpm Tefc 230v
€1,934.81 /unitate