Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 1657 ZZ PRX Rulment radial cu bile Ps 32mm 1657zz | AG4ZCZ 35JC34

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX Rulment radial cu bile Ps 32mm 1657zz

În stoc
Articol: AG4ZCZ Model: 1657 ZZ PRXCrucea Ref: 35JC34

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€20.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentScut dublu
Bore Dia.1.25 "
Toleranța forajului+ 0 / -0.00045 "
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică3,369 lb.
Numărul industriei1657ZZ
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max6000
În afara Dia.2.562 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0005 "
Material scutOţel
Capacitate de încărcare statică2,251 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime0.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)1.75
Lungimea navei (cm)6.51
Lățimea navei (cm)6.51
Codul HS8482105052

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Toleranța forajuluiLăţimeCapacitate de încărcare dinamicăNumărul industrieiRPM maxÎn afara Dia.Preț
RULMENȚI BL 6300 ZZ/C3 PRX Rulment radial cu bile Ps 10mm 6300zz | AG4YXK 35JA40 6300 ZZ / C3 PRX780 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,820 lb.6300ZZ2600035mm€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX Rulment radial cu bile Ps 32mm 1657zz
€20.62 /unitate