Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 5207 2RS/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200lb. Nr | AG4YRP 35HZ02

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200lb. Nr

În stoc
Articol: AG4YRP Model: 5207 2RS / C3 PRXCrucea Ref: 35HZ02
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
€38.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC1
Bore Dia.35mm
Materialul cuștilorPoliamidă de mare viteză
Capacitate de încărcare dinamicăN 37809.88377
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max7400
În afara Dia.72mm
Material sigiliuCauciuc Nitril
Capacitate de încărcare statică6200 Lb.
Temp. Gamă-40 de grade până la 350 de grade
TipDublu rând
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.7
Lungimea navei (cm)7.2
Lățimea navei (cm)7.2
Codul HS8482105060

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENȚI BL 5207 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200 lb. | AH4RBW 35HY92 5207 ZZ / C3 PRXPoliamidă85006200€44.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200lb. Nr
€38.84 /unitate