Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 5207 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200 lb. | AH4RBW 35HY92

BL BEARINGS 5207 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200 lb.

În stoc
Articol: AH4RBW Model: 5207 ZZ / C3 PRXCrucea Ref: 35HY92
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
€44.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC1
Bore Dia.35mm
Materialul cuștilorPoliamidă
Capacitate de încărcare dinamică8500
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max7400
În afara Dia.72mm
Capacitate de încărcare statică6200
Temp. Gamă-40 de grade până la 350 de grade
TipDublu rând
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENȚI BL 5207 2RS/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200lb. Nr | AG4YRP 35HZ02 5207 2RS / C3 PRXPoliamidă de mare vitezăN 37809.883776200 Lb.€38.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 5207 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 6200 lb.
€44.53 /unitate