Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 6012/C3 Rulment radial cu bile PS 60mm 6012 | AG4YUA 35HZ60

BL BEARINGS 6012/C3 Rulment radial cu bile PS 60mm 6012

În stoc
Element: AG4YUA Model: 6012 / C3Crucea Ref: 35HZ60
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
€33.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentOperatii Deschise
Bore Dia.60mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.015 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică6,600 lb.
Numărul industriei6012
RPM max8300
În afara Dia.95 mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.015 mm
Capacitate de încărcare statică5,200 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)9.5
Lățimea navei (cm)9.5
Codul HS8482105052

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial rulmentBore Dia.În afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăTipLăţimePreț
RULMENȚI BL 6000/C3 Rulment radial cu bile PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Oţel10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.-8mm€5.60
RULMENȚI BL 6001/C3 Rulment radial cu bile PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Oţel12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm€5.40
RULMENȚI BL 6002/C3 Rulment radial cu bile PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Oţel15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm€6.30
RULMENȚI BL 6003/C3 Rulment radial cu bile PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Oţel17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm€6.80
RULMENȚI BL 6004/C3 Rulment radial cu bile PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Oţel20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm€8.88
RULMENȚI BL 6005/C3 Rulment radial cu bile PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Oţel25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm€11.47
RULMENȚI BL 6006/C3 Rulment radial cu bile PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Oţel30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm€13.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 6012/C3 Rulment radial cu bile PS 60mm 6012
€33.43 /unitate