Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 6301 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 12mm 6301zz | AG4YXL 35JA41

BL BEARINGS 6301 ZZ/C3 PRX oțel presat cu rulment radial cu bile 12 mm 6301zz

În stoc
Articol: AG4YXL Model: 6301 ZZ / C3 PRXCrucea Ref: 35JA41
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
€7.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentScut dublu
Bore Dia.12mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.008 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică2,180 lb.
Numărul industriei6301ZZ
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max24000
În afara Dia.37mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.01 mm
Material scutOţel
Capacitate de încărcare statică950 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.2
Lungimea navei (cm)3.7
Lățimea navei (cm)3.7
Codul HS8482105048

Variante de produs

ProdusModelUngereMaterial rulmentTip rulmentRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăMaterial scutCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENȚI BL 6000 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu3400026mm+ 0 / -0.009 mmOţel440 lb.€5.05
RULMENȚI BL 6001 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu3000028mm+ 0 / -0.009 mmOţel540 lb.€5.37
RULMENȚI BL 6002 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu2800032 mm+ 0 / -0.01 mmOţel640 lb.€6.06
RULMENȚI BL 6003 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu2600035mm+ 0 / -0.01 mmOţel730 lb.€6.62
RULMENȚI BL 6004 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu2100042mm+ 0 / -0.01 mmOţel1,140 lb.€8.63
RULMENȚI BL 6005 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 25 mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu1800047mm+ 0 / -0.01 mmOţel1,320 lb.€10.20
RULMENȚI BL 6006 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu1500055mm+ 0 / -0.013 mmOţel1,860 lb.€12.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 6301 ZZ/C3 PRX oțel presat cu rulment radial cu bile 12 mm 6301zz
€7.93 /unitate