Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLACKBURN (T&B) ADR21 Conector mecanic Lug 2/0 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KAY 3LN35

BLACKBURN (T&B) ADR21 Conector mecanic Cap 2/0 până la 14 AWG 1 conductor

În stoc
Element: AH9KAY Model: ADR21Crucea Ref: 3LN35
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
€3.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Tipul ConnectorLug dublu nominal
Stilul șefuluicrestat
Lungime1.47 "
MaterialAluminiu
Max. Dimensiunea conductorului2/0 AWG blocat
Min. Dimensiunea conductorului14 AWG solid
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Lăţime0.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr de conductori: 1
    • Nr. De găuri: 1

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BLACKBURN (T&B) ADR11 Conector mecanic Lug 1/0 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KAV 3LN32 ADR11crestat1.47 "1/0 AWG blocat14 AWG solid1 / 4 "0.63 "€3.97
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Conector mecanic Lug 1/0 până la 14 AWG 2 Conductor | AH9KAW 3LN33 ADR11-21crestat1.47 "1/0 AWG blocat14 AWG solid1 / 4 "1.22 "€7.54
BLACKBURN (T&B) ADR2 Conector mecanic Lug 2 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KAX 3LN34 ADR2crestat1.16 "2 AWG eșuat14 AWG solid1 / 4 "0.5 "€3.01
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Conector mecanic Lug 2/0 până la 14 AWG 2 Conductor | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21crestat1.47 "2/0 AWG blocat14 AWG solid1 / 4 "1.25 "€7.67
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) ADR25 250 kcmil la 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Priză2"250 kcmil Eșuat6 AWG eșuat5 / 16 "1"€11.08
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) ADR25-21 250 kcmil la 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Priză2.56 "250 kcmil Eșuat6 AWG eșuat3 / 8 "1.64 "€20.28
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) ADR30 300 kcmil la 6 AWG | AH9KBC 3LN39 ADR30Priză2"300 kcmil Eșuat6 AWG eșuat5 / 16 "1"€12.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR21 Conector mecanic Cap 2/0 până la 14 AWG 1 conductor
€3.97 /unitate