Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L35 Compact 8 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KBX 3LR06

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L35 Compact 8 până la 14 AWG 1 conductor

În stoc
Articol: AH9KBX Model: L35Crucea Ref: 3LR06

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€5.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Tipul ConnectorCompact
Stilul șefuluicrestat
Lungime0.81 "
MaterialCupru electrolitic
Max. Dimensiunea conductorului8 AWG eșuat
Min. Dimensiunea conductorului14 AWG solid
Material șurubOțel zincat
Dimensiunea știftului13 / 64 "
Lăţime0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)1.02
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr de conductori: 1
    • Nr. De găuri: 1

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMaterialMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L250 Compact 250 kcmil la 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Priză1.95 "Cupru electrolitic250 kcmil Eșuat6 AWG eșuat13 / 32 "0.94 "€34.73
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L400-BB 500 kcmil la 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBSoclu cu fante3"Bronz500 kcmil Eșuat4/0 AWG blocat9 / 16 "1.41 "€78.53
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L70 Compact 4 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KBZ 3LR08 L70crestat1.13 "Cupru electrolitic4 AWG eșuat14 AWG solid9 / 32 "0.53 "€7.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L35 Compact 8 până la 14 AWG 1 conductor
€5.28 /unitate