Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L400-BB 500 kcmil la 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L400-BB 500 kcmil la 4/0 AWG

În stoc
Articol: AH9KBY Model: L400-BBCrucea Ref: 3LR07
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
€78.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Tipul ConnectorCompact
Stilul șefuluiSoclu cu fante
Lungime3"
MaterialBronz
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil Eșuat
Min. Dimensiunea conductorului4/0 AWG blocat
Material șurubOțel zincat
Dimensiunea știftului9 / 16 "
Lăţime1.41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de conductori: 1
    • Nr. De găuri: 1

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMaterialMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L250 Compact 250 kcmil la 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Priză1.95 "Cupru electrolitic250 kcmil Eșuat6 AWG eșuat13 / 32 "0.94 "€34.73
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L35 Compact 8 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KBX 3LR06 L35crestat0.81 "Cupru electrolitic8 AWG eșuat14 AWG solid13 / 64 "0.38 "€5.28
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L70 Compact 4 până la 14 AWG 1 conductor | AH9KBZ 3LR08 L70crestat1.13 "Cupru electrolitic4 AWG eșuat14 AWG solid9 / 32 "0.53 "€7.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) L400-BB 500 kcmil la 4/0 AWG
€78.53 /unitate