BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2 Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, SS Material umezit | CG6LJY

BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2 Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox

Articol: CG6LJY Model: SPS-21-2
€9,109.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitarea scurgerilor din pompă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Material neumezitOţel inoxidabil
Capacitate volum175 inch cubic
Materiale umedeOţel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMaterial neumezitMateriale umedePreț
BLACOH INDUSTRIES SPS-10-2-E Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, polipropilenă | CG6LJW SPS-10-2-E3 / 4 "NORYLPolipropilenă€3,585.28
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-20-2 Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LJX SPS-20-23 / 4 "NORYLOţel inoxidabil€5,811.75
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LJZ SPS-21-2-AT3 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€7,710.34
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2-W-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LKA SPS-21-2-W-AT3 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€8,178.55
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-21-3-W-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 1 inch FNPT, material umed inox | CG6LKB SPS-21-3-W-AT1"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€8,858.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2 Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox
€9,109.49 /unitate