BLACOH INDUSTRIES SPS-21-3-W-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 1 inch FNPT, material umed inox | CG6LKB

BLACOH INDUSTRIES SPS-21-3-W-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 1 inch FNPT, material umed inox

Articol: CG6LKB Model: SPS-21-3-W-AT
€10,718.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitarea scurgerilor din pompă
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Material neumezitOţel inoxidabil
Capacitate volum175 inch cubic
Materiale umedeOţel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMaterial neumezitMateriale umedePreț
BLACOH INDUSTRIES SPS-10-2-E Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, polipropilenă | CG6LJW SPS-10-2-E3 / 4 "NORYLPolipropilenă€3,585.28
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-20-2 Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LJX SPS-20-23 / 4 "NORYLOţel inoxidabil€5,811.75
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2 Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, SS Material umezit | CG6LJY SPS-21-23 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€7,528.50
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LJZ SPS-21-2-AT3 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€7,710.34
RFQ
BLACOH INDUSTRIES SPS-21-2-W-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LKA SPS-21-2-W-AT3 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€8,178.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES SPS-21-3-W-AT Pompă de izolare a scurgerilor, 150 PSI max. Presiune, 1 inch FNPT, material umed inox
€10,718.98 /unitate