VESTIL HLD-94-15-S-DC Dumper hidraulic cu tambur, portabil, alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 58 inch | CE3EBE

VESTIL HLD-94-15-S-DC Basculant hidraulic cu tambur, portabil, alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 58 inch

Articol: CE3EBE Model: HLD-94-15-S-DC
€20,164.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
baterii incluseDa
Dimensiune baterie11
Capacitate1500 lbs.
CuloriOţel
Adâncime65.5 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburuluiOrice marime
Culoarea cadruluiAlbastru, galben
Înălțime coborâtă0"
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi94 "
Min. Înălțimea de gunoi48 "
PortabilNu
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată163 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPortabilCapacitateCuloriÎnălțimea de rotațieVoltajAdâncimeDimensiunea tamburuluiLungimea niveluluiPreț
VESTIL HLD-116-10-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEM HLD-116-10-PNu1000 lbs.Albastru, galben194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
RFQ
VESTIL HLD-116-10-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEN HLD-116-10-SNu1000 lbs.Albastru, galben194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€19,563.26
VESTIL HLD-116-15-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEP HLD-116-15-PNu1500 lbs.Albastru, galben194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€21,314.72
VESTIL HLD-116-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEQ HLD-116-15-SNu1500 lbs.Albastru, galben194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€20,542.05
VESTIL HLD-94-10-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UER HLD-94-10-PNu1000 lbs.Albastru, galben163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€18,991.56
VESTIL HLD-94-10-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UET HLD-94-10-SNu1000 lbs.Albastru, galben163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€18,225.88
VESTIL HLD-94-15-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UEU HLD-94-15-PNu1500 lbs.Albastru, galben163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€19,899.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HLD-94-15-S-DC Basculant hidraulic cu tambur, portabil, alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 58 inch
€20,164.43 /unitate