VESTIL HLD-116-10-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEM

VESTIL HLD-116-10-P Basculantă portabilă cu tambur hidraulic cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch

Element: AG7UEM Model: HLD-116-10-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,334.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu3 ft.
Adâncime40.12 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Unghiul de descărcare40 grade
Culoarea cadruluiAlbastru, galben
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime100.25 "
HP2 CP
Lungime85.75 "
Înălțimea nivelului99-3 / 4 In.
Lungimea nivelului99 3 / 4 "
Înălțimea de ridicare Max.116 "
Înălțime coborâtă60 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi116 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de gunoi60 "
CP motor2
Fază3
PortabilNu
Lungimea cablului de alimentare3ft
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată194 "
Înălțimea de rotație194 "
Voltaj460V AC
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 659.7
Înălțimea navei (cm)254.64
Lungimea navei (cm)217.81
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPortabilCapacitateCuloriÎnălțimea de rotațieVoltajAdâncimeDimensiunea tamburuluiLungimea niveluluiPreț
VESTIL HLD-116-10-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEN HLD-116-10-SNu1000 lbs.Albastru, galben194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€19,563.26
VESTIL HLD-116-15-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEP HLD-116-15-PNu1500 lbs.Albastru, galben194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€21,314.72
VESTIL HLD-116-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEQ HLD-116-15-SNu1500 lbs.Albastru, galben194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€20,542.05
VESTIL HLD-94-10-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UER HLD-94-10-PNu1000 lbs.Albastru, galben163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€18,991.56
VESTIL HLD-94-10-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UET HLD-94-10-SNu1000 lbs.Albastru, galben163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€18,225.88
VESTIL HLD-94-15-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UEU HLD-94-15-PNu1500 lbs.Albastru, galben163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€19,899.28
VESTIL HLD-94-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UEV HLD-94-15-SNu1500 lbs.Albastru, galben163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€15,810.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HLD-116-10-P Basculantă portabilă cu tambur hidraulic cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch
€20,334.10 /unitate