BLANCETT B133-300 Turbina debitmetru 600 Gpm 3 In | AE9YXD 6NZU3

BLANCETT B133-300 Turbină debitmetru 600 Gpm 3 in

În stoc
Articol: AE9YXD Model: B133-300Crucea Ref: 6NZU3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,334.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete1% din citire
Camera de materialOțel inoxidabil CD4MCU
Dimensiunea conexiunii3 napolitană
Montaj3 "Wafer
Material de curgereApă și fluide cu vâscozitate redusă
Gama de debit60-600 gpm
Pentru dimensiunea țevii3"
GPM max.600
Înălţime5"
Material carcasă316L din oțel inoxidabil
Lungime4.25 "
Presiune maximăPe baza tipului de flanșă
Max. Temp.350 F
Max. Viscozitate400 SSU
producțieFrecvență
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)10
Pulsuri pe galon57
Materialul arboreluiCarbură de tungsten
temp350 grade F
TipTurbină
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea conexiuniiGama de debitPentru dimensiunea țeviiÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
BLANCETT B110-375-1/2 Turbină debitmetru 0.3 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 până la 3 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,547.67
BLANCETT B110-500-1/2 Turbină debitmetru 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 până la 7.5 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,605.36
BLANCETT B110-750-1/2 Debitmetru Turbină 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,459.87
BLANCETT B110-375 Turbina debitmetru 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 până la 3 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,532.62
BLANCETT B110-500 Turbină debitmetru 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 până la 7.5 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,459.87
BLANCETT B110-750 Debitmetru Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,500.01
BLANCETT B110-875 Turbina debitmetru 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,484.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLANCETT B133-300 Turbină debitmetru 600 Gpm 3 in
€4,334.50 /unitate