Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER B3-15-316 Coturi pentru dulap 15 grade 3 x 3-1/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXR 14N960

BLUCHER B3-15-316 Coturi dulap Coturi 15 de grade 3 x 3-1/4 inci Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QXR Model: B3-15-316Crucea Ref: 14N960

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€125.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoire dulap, 15 grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei3 "x 3-1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307225000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER B2-15-316 Coturi dulap 15 grade 2 x 2-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXQ 14N959 B2-15-3162 "x 2-1 / 2"€114.43
BLUCHER B4-15-316 Coturi pentru dulap 15 grade 4 x 3-7/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXT 14N961 B4-15-3164 "x 3-7 / 8"€170.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER B3-15-316 Coturi dulap Coturi 15 de grade 3 x 3-1/4 inci Oțel inoxidabil 316
€125.61 /unitate