Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER B2-15-316 Coturi dulap 15 grade 2 x 2-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXQ 14N959

BLUCHER B2-15-316 Coturi dulap Coturi 15 de grade 2 x 2-1/2 inci Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QXQ Model: B2-15-316Crucea Ref: 14N959

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€114.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoire dulap, 15 grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei2 "x 2-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307225000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER B3-15-316 Coturi pentru dulap 15 grade 3 x 3-1/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXR 14N960 B3-15-3163 "x 3-1 / 4"€125.61
BLUCHER B4-15-316 Coturi pentru dulap 15 grade 4 x 3-7/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXT 14N961 B4-15-3164 "x 3-7 / 8"€170.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER B2-15-316 Coturi dulap Coturi 15 de grade 2 x 2-1/2 inci Oțel inoxidabil 316
€114.43 /unitate