Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER P4-0.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 4 x 9-13/16 in | AA6QXL 14N955

BLUCHER P4-0.8-316 Teava 316 otel inoxidabil 4 x 9-13/16 in

În stoc
Articol: AA6QXL Model: P4-0.8-316Crucea Ref: 14N955
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
€125.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăPush-Fit
În interiorul Dia.3-31/32 "
Lungime9 13 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 316 cu sigiliu EPDM
În afara Dia.4"
Dimensiunea conductei4"
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7304490005
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
BLUCHER P2-0.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 9-13/16 in | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31/32 "9 13 / 16 "2"2"€94.57
BLUCHER P2-2.5-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 2 picioare 5-1/2 in | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31/32 "24 "2"2"€212.26
BLUCHER P2-4.9-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 4 picioare 11-1/8 in | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31/32 "48 "2"2"€380.77
BLUCHER P2-9.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 9 picioare 10-1/8 in | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31/32 "108 "2"2"€505.29
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 9-13/16 in | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31/32 "9 13 / 16 "3"3"€106.12
BLUCHER P3-2.5-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 2 picioare 5-1/2 in | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31/32 "24 "3"3"€237.99
BLUCHER P3-4.9-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 4 picioare 11-1/8 in | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31/32 "48 "3"3"€399.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER P4-0.8-316 Teava 316 otel inoxidabil 4 x 9-13/16 in
€125.44 /unitate