Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER T2x2-90-316 Tee 90 grade 2 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYG 14N974

BLUCHER T2x2-90-316 Tee 90 grade 2 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA6QYG Model: T2x2-90-316Crucea Ref: 14N974

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€211.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307230000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER T3x2-90-316 Tee 90 de grade 2 x 3 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QYH 14N975 T3x2-90-3162 "x 2" x 3 "€232.84
BLUCHER T4x2-90-316 Tee 90 de grade 2 x 4 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QYJ 14N976 T4x2-90-3162 "x 2" x 4 "€285.77
BLUCHER T3x3-90-316 Tee 90 grade 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AA6QYK 14N977 T3x3-90-3163"€246.42
BLUCHER T4x3-90-316 Tee 90 de grade 3 x 4 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYL 14N978 T4x3-90-3163 "x 3" x 4 "€262.63
BLUCHER T4x4-90-316 Tee 90 grade 4 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYM 14N979 T4x4-90-3164"€307.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER T2x2-90-316 Tee 90 grade 2 inch 316 oțel inoxidabil
€211.25 /unitate