Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER WB-3x3-90-316 Combinație Wye/bend 3 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZE 14N995

BLUCHER WB-3x3-90-316 Combinație Wye/bend 3 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA6QZE Model: WB-3x3-90-316Crucea Ref: 14N995

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€479.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație Wye/Bend
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307290090
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER WB-2x2-90-316 Combinație Wye/bend 2 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZB 14N992 WB-2x2-90-3162"€356.14
BLUCHER WB-3x2-90-316 Combinație Wye/bend 3 x 2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QZC 14N993 WB-3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€459.04
BLUCHER WB-4x2-90-316 Combinație Wye/bend 4 x 2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QZD 14N994 WB-4x2-90-3164 "x 4" x 2 "€519.13
BLUCHER WB-4x3-90-316 Combinație Wye/bend 4 x 3 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QZF 14N996 WB-4x3-90-3164 "x 4" x 3 "€503.08
BLUCHER WB-4x4-90-316 Combinație Wye/bend 4 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZG 14N997 WB-4x4-90-3164"€573.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER WB-3x3-90-316 Combinație Wye/bend 3 inch 316 oțel inoxidabil
€479.55 /unitate