Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER WB-4x2-90-316 Combinație Wye/bend 4 x 2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QZD 14N994

BLUCHER WB-4x2-90-316 Combinație Wye/cod 4 x 2 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA6QZD Model: WB-4x2-90-316Crucea Ref: 14N994

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€519.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație Wye/Bend
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7307290090
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER WB-2x2-90-316 Combinație Wye/bend 2 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZB 14N992 WB-2x2-90-3162"€356.14
BLUCHER WB-3x2-90-316 Combinație Wye/bend 3 x 2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QZC 14N993 WB-3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€459.04
BLUCHER WB-3x3-90-316 Combinație Wye/bend 3 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZE 14N995 WB-3x3-90-3163"€479.55
BLUCHER WB-4x3-90-316 Combinație Wye/bend 4 x 3 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QZF 14N996 WB-4x3-90-3164 "x 4" x 3 "€503.08
BLUCHER WB-4x4-90-316 Combinație Wye/bend 4 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZG 14N997 WB-4x4-90-3164"€573.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER WB-4x2-90-316 Combinație Wye/cod 4 x 2 inch 316 oțel inoxidabil
€519.13 /unitate