Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOB VALVE R400-1/2-LF Supapă cu plutire 1/2 inch, fără plumb, montare pe țeavă din alamă | AF9TTJ 30UN51

CDI CONTROL DEVICES R400-1/2-LF Supapă cu plutitor 1/2 inch, fără plumb, montare pe țeavă din alamă

În stoc
Articol: AF9TTJ Model: R400-1 / 2-LFCrucea Ref: 30UN51

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare
Material corpAlama fără plumb
ConformitateConține mai puțin de 0.25% plumb în greutate
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
MontarePipe
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea1 / 2 "
Debit supapă - Debit (1)12 g / min
Debit supapă - Debit (2)22 g / min
Debit supapă - Presiune (1)35 psi
Debit supapă - Presiune (2)85 psi
Materialul supapeiAlama fără plumb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200040

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMărimeaPreț
BOB VALVE R400-3/8-LF Supapă cu flotor 3/8 inch, fără plumb, montare pe țeavă din alamă | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€47.18
BOB VALVE R400-3/4-LF Supapă cu plutitor 3/4 inch, fără plumb, montare pe țeavă din alamă | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "€64.71
BOB VALVE R400-1-LF Supapă cu plutitor 1 inch Montare pe țeavă din alamă fără plumb | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"€101.28
BOB VALVE R605T-1-1/2-LF Supapă cu flotor 1-1/2 inch Montare pe țeavă din alamă fără plumb | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "€285.35
BOB VALVE R605T-2-LF Supapă cu plutitor 2 inch, fără plumb, montare pe țeavă din alamă | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"€288.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R400-1/2-LF Supapă cu plutitor 1/2 inch, fără plumb, montare pe țeavă din alamă
€54.63 /unitate