Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BONDHUS 20599 Pachet dublu cheie în L cu capăt sferic in/metric | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 Pachet dublu cheie în L cu capăt sferic in/metric

În stoc
Articol: AH2CXA Model: 20599Crucea Ref: 25EJ25
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
€78.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului2.8 "până la 6.8"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru fosfat
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareSAE / Metric
Număr de bucați13
ModelaL
Mărimi incluse0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7303
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BONDHUS 20599 Pachet dublu cheie în L cu capăt sferic in/metric
€78.81 /unitate