Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8 | AC9EUY 3GA18

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8

În stoc
Element: AC9EUY Model: DC 510Crucea Ref: 3GA18
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
€336.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de rectificat cupă segmentată
Adâncime abrazivă0.22 "
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui7 / 8 "
Diametru5"
RPM max12,200
Numărul de segmente6 rânduri exterioare, 5 rânduri interioare
Tip roatăRând dublu, 11 segmente

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS6804210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8
€336.53 /unitate