Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Disc de șlefuit cu cupă segmentată BOSCH DC430S, roată abrazivă cu diametrul de 4 inchi, 14, 600 rpm Max. Rpm | CN9YEY 54EF75

BOSCH Disc de șlefuit cu cupă segmentată DC430S, roată abrazivă cu diametrul de 4 inchi, 14, 600 rpm max. Rpm

În stoc
Articol: CN9YEY Model: DC430SCrucea Ref: 54EF75
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
€78.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de rectificat cupă segmentată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Disc abraziv BOSCH DC4530S cu segment de șlefuit, 4 1/2 inch Diametru, 13, 300 rpm Max. Rpm | CN9YEX 54EF76 DC4530S€86.91
Disc de șlefuit cu cupă segmentată BOSCH DC530S, diametrul roții abrazive de 5 inchi, 11000 rpm max. Rpm | CN9YEZ 54EF77 DC530S€96.81
Disc de șlefuit cu cupă segmentată BOSCH DC730S, diametrul roții abrazive de 7 inchi, 8, 500 rpm Max. Rpm | CN9YFA 54EF79 DC730S€156.72
Disc de șlefuit cu cupă segmentată BOSCH DC530SG, diametrul roții abrazive de 5 inchi, 11000 rpm max. Rpm | CN9YFB 54EF78 DC530SG€96.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH Disc de șlefuit cu cupă segmentată DC430S, roată abrazivă cu diametrul de 4 inchi, 14, 600 rpm max. Rpm
€78.71 /unitate