Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DLSB1011 Bit 7/8 In | AC7DKH 38C929

BOSCH DLSB1011 Bit 7/8 inch

În stoc
Element: AC7DKH Model: DLSB1011Crucea Ref: 38C929
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.7 / 8 "
ConstrucţieOţel
Diametru7 / 8 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală16 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DSB1011 Bit 7/8 In | AC7DJW 38C918 DSB10116"€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DLSB1011 Bit 7/8 inch
€9.53 /unitate