Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSB1011 Bit 7/8 In | AC7DJW 38C918

BOSCH DSB1011 Bit 7/8 inch

În stoc
Articol: AC7DJW Model: DSB1011Crucea Ref: 38C918
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.7 / 8 "
ConstrucţieOţel
Diametru7 / 8 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DLSB1011 Bit 7/8 In | AC7DKH 38C929 DLSB101116 "€9.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSB1011 Bit 7/8 inch
€3.18 /unitate