VESTIL Masă de ridicare cu foarfecă pneumatică AT-10, înălțime de control de 10 picioare

În stoc
Element: AG7MAP Model: AT-10

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,907.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu foarfece pneumatice
Dimensiunea intrării aerului0.07 "
baterii incluseNu
Capacitate200 lbs.
CuloriAlbastru
Cilindru Dia.32mm
Înălțime control picior10 "
Materiale cadruOţel
Înălţime29.5 "
Lungime39.5 "
Timp de încărcare a ridicării13.31 sec.
Timp de ridicare la descărcare8.31 sec.
Timp de încărcare mai mic6.41 sec.
Înălțime coborâtă11 1 / 4 "
Timp redus de descărcare9 sec.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
MişcareNeportabil, fix
Presiune de funcționare114 la 142 psi
Tipul operațieiAcționat cu piciorul, pneumatic
Finisare platformăCromat
Lungimea platformei39 1 / 2 "
Material platformăCromat
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată29 1 / 2 "
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)50.17
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza de ridicare a meselor de ridicare pneumatice cu foarfece Vestil AT-10?

A. Ele oferă o viteză de ridicare de 13.31 secunde la 200 lbs, în timp ce viteza de ridicare a mesei fără încărcare este de 8.31 secunde.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Masă de ridicare cu foarfece VESTIL AT-20, pneumatică, 400 lb. Capacitate | CE3AEM AT-20400 lbs.€2,580.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Masă de ridicare cu foarfecă pneumatică AT-10, înălțime de control de 10 picioare
€2,907.03 /unitate