Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DLSB1013 Bit 1 In | AC7DKJ 38C930

BOSCH DLSB1013 Bit 1 in

În stoc
Articol: AC7DKJ Model: DLSB1013Crucea Ref: 38C930

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.1"
ConstrucţieOţel
Diametru1"
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală16 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DSB1013 Bit 1 In | AC7DJY 38C920 DSB10136"€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DLSB1013 Bit 1 in
€9.53 /unitate