Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSB1013 Bit 1 In | AC7DJY 38C920

BOSCH DSB1013 Bit 1 in

În stoc
Element: AC7DJY Model: DSB1013Crucea Ref: 38C920

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.1"
ConstrucţieOţel
Diametru1"
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 38C920 este o înlocuire sugerată a 29UH28

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DLSB1013 Bit 1 In | AC7DKJ 38C930 DLSB101316 "€9.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSB1013 Bit 1 in
€3.18 /unitate