Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH GT100 Bit pentru sticlă și țiglă 1/8 inch diametru 2 inch lungime | AC8HNM 3AEE4

BOSCH Bit pentru sticlă și țiglă GT100 cu diametru de 1/8 inch și lungime de 2 inci

În stoc
Element: AC8HNM Model: GT100Crucea Ref: 3AEE4
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
€12.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de sticlă și gresie
Dimensiune fracționată1 / 8 "
MaterialCarbură de tungsten
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 8 "
Tip3 Coadă plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
BOSCH GT200 Bit pentru sticlă și țiglă 3/16 inch 2 inch lungime | AC8HNF 3AED7 GT2003 / 16 "2"1 / 8 "€14.53
BOSCH GT300 Bit pentru sticlă și țiglă 1/4 inch 2 1/4 inch lungime | AC8HNG 3AED8 GT3001 / 4 "2.25 "5 / 32 "€13.27
BOSCH GT400 Bit pentru sticlă și țiglă 5/16 inch 2 1/4 inch lungime | AC8HNH 3AED9 GT4005 / 16 "2.25 "3 / 16 "€19.12
BOSCH GT500 Bit pentru sticlă și țiglă 3/8 inch 3 3/4 inch lungime | AC8HNJ 3AEE1 GT5003 / 8 "2.25 "7 / 32 "€23.89
BOSCH GT600 Bit pentru sticlă și țiglă 1/2 inch 3 3/4 inch lungime | AC8HNK 3AEE2 GT6001 / 2 "3.75 "1 / 4 "€28.65
BOSCH GT700 Bit pentru sticlă și țiglă 5/8 inch 4 inch lungime | AC8HNL 3AEE3 GT7005 / 8 "4"3 / 8 "€32.68
BOSCH GT800 Bit pentru sticlă și țiglă 3/4 inch 4 inch lungime | AC8HNN 3AEE5 GT8003 / 4 "4"3 / 8 "€38.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH Bit pentru sticlă și țiglă GT100 cu diametru de 1/8 inch și lungime de 2 inci
€12.71 /unitate